品番 : EA589CW-3
品名 : 118mm 開梱用カッター(使い切り)
仕様
メーカー | martor(マーター) | 型番 | 145001.12 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 118×4×35.4 | 材質 | 刃:スチール 本体:ガラス繊維強化プラスチック |
重量 | 12g | 切込み深さ | 4mm |
対応被削材 | 段ボール、シュリンクホイル、テープ、袋詰め商品、紙類、紐類、プラスチックストラップバンド | ||
使い切りタイプ | |||
刃のヘッド部は、「切る」「刺す」の2つの機能を備えています。刃の左右にある刃を使えば、段ボールやフィルムなどの素材を楽に穴を開けられ、ヘッドの角を使えば、ガムテープにも使えます | |||
刃先の先端部もフラット形状で厚さ約1.5mmと薄く、軽い力で切断ができます。また、0.5mmの刃と高品質のプラスチックボディにより、工具の強度も維持されています | |||
被切断材の差込口が4mm幅の為、刃は非常に目立ちません。指は入らず、被切断材は挿入できます、又、切断面の下にある内容物も、刃先との接触から安全に保たれます | |||
重さ12gと軽量です。厚み4mmの丸みを帯びたハンドルと、人間工学に基づいて設計された溝が、親指の場所をすぐに見つけることができます | |||
段ボールカッティングのコツ:刃を斜めにすると切れ味が良くなります。ガイド面が刃の前面にあるのは、最も効果的な角度で切断できるようにする為です | |||
左右兼用 | |||
ストラップホール付 | |||
刃は左右2隅使える為、1枚で2回使用可能。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/07/22 16:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1690ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画

