詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589CW-60

品名 : 118mm 開梱用カッター(金属探知反応/使い切り)

金属粉入りプラスチックボディなので、金属として探知可能

仕様

メーカー martor(マーター) 型番 145007.12
刃長 28mm 刃幅 4.7mm
刃厚 0.5mm 全長 118mm
サイズ 118(W)×4(D)×35.4(H)mm 重量 13.7g
材質 本体:プラスチック
刃:ステンレススチール
切込み深さ 3.8mm
使用者と相手側の製品のどちらも保護します
金属として探知可能なプラスチックボディ
3.8mmほどまでの厚みのものをカットできます。
ステンレス刃でさびにくいため、水洗いが可能
軽量タイプ
替え刃交換不要な使い切りタイプです。
ブレードヘッドに、切断と穴あけの2つの機能があります。
左右兼用
ストラップホール付
刃は左右2隅使える為、1枚で2回使用可能。
追加説明
カタログ価格

640 (税抜)/ 704 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 73

(2026/09/24 20:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1641ページ

代替品

EA589CW-2
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top