詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589CW-72

品名 : 開梱用カッター替刃(10枚/ステンレス)

仕様

メーカー martor(マーター) 型番 192043.66
刃長(mm) 26 刃幅(mm) 18.5
刃厚(mm) 0.4 材質 ステンレス
重量 1.3g(1枚当たり) ケースサイズ 45.1×24.7×10.5mm
総重量 17g 入数 10枚
EA589CW-66、-70用替刃
先角(深刃仕様)
刃先のエッジが深いため、薄いものの切断に最適です。
刃は四角両刃仕様。四隅を使うため、1枚で4回使用可能。
追加説明
カタログ価格

1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/01 11:19現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 1641ページ

代替品

EA589CW-71
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top