品番 : EA589CW-66
品名 : 開梱用カッター(金属探知反応/ステンレス刃)
ボディは金属粉入りプラスチックで、破片が出ても金属として探知が可能です
仕様
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 32000771.02 |
|---|---|---|---|
| 刃長(mm) | 26 | 刃幅(mm) | 18.5 |
| 刃厚(mm) | 0.4 | 全長 | 158mm |
| 材質 | 本体:金属探知プラスチック 刃:ステンレス |
切削深さ | 4mm |
| 重量 | 58.8g | 主な使用用途 | 段ボール(一層まで)ラッピング、シュリンク、テープ、ロールペーパー、糸・コード、結束バンド、袋、繊維、フェルト、シートベルト、革、コーティングフィルム、ラミネートフィルム |
| 耐摩耗性 | |||
| ストラップ取付穴付 | |||
| バンドカット、テープカット、フィルムカットなどの開梱作業が1本でできます。 | |||
| ボディは金属粉入りプラスチックで、破片が出ても金属として探知が可能です | |||
| 丸みのあるヘッド形状と保護された刃が、けがや製品を安全に保護します。ヘッド部は強化され、より丈夫で長持ちです | |||
| 刃物交換ボタンを持ち上げ、カバーを取り外すだけ。刃をすぐに取り出しできます | |||
| 指になじむ新しいハンドル形状は、手になじむようにフィットします。また、手や腕にやさしい角度で、刃の位置決めもしやすくなっています | |||
| 切断部形状はより素早く切断できるようになっており、斜めカットもしやすくなっています。軽い力で負担がかかりません | |||
| 左右兼用 | |||
| 刃は四角両刃仕様。四隅を使うため、1枚で4回使用可能。 | |||
| 頭部に簡易カッター付で刃の深さを3.5mmと5mmに変更できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/12/21 13:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1690ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589CW-72 : 開梱用カッター替刃(10枚/ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

