品番 : EA589CW-81
品名 : 163mm 開梱用カッター(刃幅調節式/セーフティー)
仕様
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 370001 |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 58mm | 刃幅 | 25mm |
| 刃厚 | 0.63mm | 最大切断深さ | 10mm |
| 全長 | 163mm | 重量 | 60g |
| 材質 | 本体:ガラス繊維強化プラスチック 刃:スチール |
主要対象物 | 段ボール(3枚重ねまで)、プラスチック製ストラップ、巻きつけフィルム、ストレッチフィルム、フェルト、不織布、フォーム剤、発泡スチロール、ラミネートフィルム |
| 切り込み深さを6~10mmまで調整可能 | |||
| 刃が本体に守られて露出していないため、使う人や中の荷物を傷つけるリスクが極限まで抑えられています。 | |||
| 左右両利き対応 工具を使わずに、ボタン一つで簡単に刃の交換が可能です。 |
|||
| 切り傷や商品の損傷を防止します。 | |||
| ハンドルには最低60%再生プラスチックが使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,030 円(税抜)/ 5,533 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/10 15:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589CW-82 : [EA589CW-81用] 替刃(10枚) |
