品番 : EA589CX
品名 : フックカッター
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 107B |
|---|---|---|---|
| 材質 | 刃:SK-2 本体:プラスチック |
刃形状 | 大型フック刃 |
| 全長 | 165mm | 刃長 | 90mm |
| 刃幅 | 39.5mm | 刃厚 | 0.8mm |
| 様式 | スライド式、ねじロック式 | ||
| ポケット型 | |||
| ひも、ロープ、PPバンドなどの切断に適したカッター | |||
| 引っ掛けて切るので下地や品物を傷つけません。 | |||
| グリップには手を保護する安全ガード付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/05/23 23:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 1641ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589CX-1 : フックカッター替刃 |
