品番 : EA589CZ-21
品名 : カッター(プラスチック板用)
仕様
| 材質 | 刃:超合金硬刃物、本体:プラスチック | 刃厚 | 2mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 140mm | ||
| 刃先には高硬度の超硬合金付 | |||
| 超硬合金使用で耐久性抜群 | |||
| スレート板、プラスチック板、ボード類などの切り割りに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/24 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0164ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589CZ-21K : [EA589CZ-21用] 替刃(1枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
