品番 : EA589CZ-21K
品名 : [EA589CZ-21用] 替刃(1枚)
仕様
| 材質 | 刃:超合金硬刃物 | ||
|---|---|---|---|
| EA589CZ-21用替刃 | |||
| 刃先には高硬度の超硬合金付 | |||
| 入数は1枚入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/24 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0164ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589CZ-21 : カッター(プラスチック板用) |
ウェブカタログ画像
拡大
