詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589CZ-32

品名 : 170mm ダンボールカッター

カタログ訂正

25/11/12 刃長の訂正。誤:80mm、正:75mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー 長谷川刃物(CANARY) 型番 DC-25
全長 250mm(使用時) 収納時サイズ 170×40×20mm
刃長 75mm 材質 刃:ステンレス刃物鋼
ハンドル:ABS樹脂
重量 82.5g
段ボール工作、開封用に。 段ボールが簡単に切れるスライド式カッター
刃幅が狭く小さな円も簡単に切れ、段ボール工作にも最適。
ギザ刃加工で、梱包用のPPバンドも滑らずカットできる鋭い切れ味
刃が収納できるスライドタイプで、保管時や持ち運びに便利です。
上の刃でカット下の刃でカット どちらからでも使える両刃仕様。
使用方法:のこぎりのように前後に動かしてお使いください。
※この商品は刃物です。お取り扱いには充分ご注意ください。
使用時及び、保管時はネジ式ロックを確実にしてください。保管の際は、刃を収納した状態で小児の手の届かない所に保管してください。無理に硬い物や厚い物を切らないでください。
追加説明
カタログ価格

1,210 (税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/09/09 18:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1642ページ
ウェブカタログ画像
  • のこぎりのようなギザギザ刃

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top