詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589CZ-42

品名 : ダンボールカッター替刃(EA589CZ-32用・1枚)

仕様

メーカー 長谷川刃物(CANARY) 型番 DC-B
刃長 75mm 材質 ステンレス刃物鋼
重量 9.8g 入数 1枚
EA589CZ-32用替刃
カッターの刃のように簡単に取り付けができます。
追加説明
カタログ価格

330 (税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 115

(2026/09/09 18:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1642ページ
バリエーション一覧
EA589CZ-42 ダンボールカッター替刃(EA589CZ-32用・1枚)
EA589CZ-43 ダンボールカッター替刃(フッ素コート/2枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top