品番 : EA589CZ-52
品名 : 135mm ダンボールカッター(自動収納式)
カタログ訂正
25/11/12 全長の訂正。誤:140mm、正:135mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 長谷川刃物(CANARY) | 型番 | DC-20 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 135mm | 伸縮時全長 | 110mm |
| 刃長 | 27mm | 刃厚 | 1mm |
| 材質 | 刃:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂 スライド:亜鉛合金 |
重量 | 58.2g |
| 段ボール工作、開封用、倉庫作業の効率アップに。段ボールが簡単に切れるカッター | |||
| 両側に付いたギザ刃で、梱包用のPPバンドも滑らずカットできる鋭い切れ味 | |||
| 裏側のボタンを押すだけで、自動で刃が収納できます。 | |||
| 中身を傷つけにくい先端丸刃加工 | |||
| 折れない刃で異物混入を防ぎます。 | |||
| ストラップホール付き。持ち運びも簡単で作業効率アップ | |||
| 使用方法:のこぎりのように前後に動かしてお使いください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 147 (2026/11/24 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 1642ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA589CZ-57 : [EA589CZ-55用] 替刃(フッ素コート/2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
