品番 : EA589CZ-57
品名 : [EA589CZ-55用] 替刃(フッ素コート/2枚)
仕様
| メーカー | 長谷川刃物(CANARY) | 型番 | DC-15BF2 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | フッ素コーティング替刃 | 全長 | 55㎜ |
| 刃長 | 27㎜ | 材質 | ステンレス刃物鋼 |
| 重量 | 5g | 入数 | 2枚 |
| EA589CZ-52、EA589CZ-55用替刃 | |||
| 特殊なギザ刃で鋭い切れ味 | |||
| カッターの刃のように簡単に取り付けができます。 | |||
| フッ素コートを施した刃は粘着物が残りにくく、刃の耐久性が上がっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/08/24 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1642ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589CZ-52 : 135mm ダンボールカッター(自動収納式) |
| 本体 | EA589CZ-55 : 137mm 開梱用カッター |
ウェブカタログ画像
拡大
