品番 : EA589DS-32
品名 : ミニカッター(刃先調整固定式)
仕様
メーカー | Slice(スライス) | 型番 | 10515 |
---|---|---|---|
仕様 | 刃先調整固定式 | 刃幅 | 10mm |
刃厚 | 1.5mm | 全長 | 61mm |
材質 | 本体:ABS樹脂 刃先:セラミック酸化ジルコニウム |
||
作業時の労災・切創事故・怪我の予防対策製品です。 | |||
マグネット付 | |||
安全に作業が可能です。 | |||
軽量コンパクトなポケットサイズ | |||
持ち手には、マグネットが内蔵されていて、すぐに使えるようにホワイトボードや冷蔵庫にくっつけておくことができます。 | |||
従来の金属刃に比べて11倍長持ちし、錆びることもありません。 | |||
左右両利きに対応するデザイン:刃を逆側のスロットに入れて簡単チェンジ | |||
刃の交換に工具不要 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,110 円(税抜)/ 3,421 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/09/19 13:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1847ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA589DS-31 ミニカッター(刃先自動収納式) |
EA589DS-32 ミニカッター(刃先調整固定式) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA589DS-10 : 替刃・セラミック製(EA589DS-2,-3,-4用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)