品番 : EA589DS-40
品名 : 替刃・セラミック製(EA589DS-41,-42用/4枚)
仕様
メーカー | Slice(スライス) | 型番 | 10536 |
---|---|---|---|
EA589DS-41、-42用替刃 | |||
材質 | セラミック酸化ジルコニウム | 入数 | 4枚 |
刃厚 | 0.85mm | 刃幅 | 14mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,280 円(税抜)/ 4,708 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/21 09:42現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1865ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA589DS-41 : シームリッパー(刃先調整固定式) |
本体 | EA589DS-42 : シームリッパー(刃先自動収納式) |
拡大