品番 : EA589DS-42
品名 : シームリッパー(刃先自動収納式)
仕様
メーカー | Slice(スライス) | 型番 | 10597 |
---|---|---|---|
刃幅 | 14mm | 刃厚 | 0.85mm |
全長 | 147mm | 材質 | 本体:グラスファイバー強化ナイロン 刃先:セラミック酸化ジルコニウム |
重量 | 18.09g | ||
ミシンの縫い目をほどく際に最適です。 | |||
刃先自動収納型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/06/14 16:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1865ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA589DS-41 シームリッパー(刃先調整固定式) |
EA589DS-42 シームリッパー(刃先自動収納式) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA589DS-40 : 替刃・セラミック製(EA589DS-41,-42用/4枚) |
拡大