詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589LE-16

品名 : 45mm スクレーパー(ステンレス製/木柄)

仕様

全長 185mm 刃幅 45mm
厚さ 1.4mm 材質 ステンレス
直型
木柄
追加説明
カタログ価格

505 (税抜)/ 556 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/08/10 02:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0128ページ
バリエーション一覧
EA589LE-16 45mm スクレーパー(ステンレス製/木柄)
EA589LE-17 9mm スクレーパー(ステンレス製/木柄)
EA589LE-18 24mm スクレーパー(ステンレス製/木柄)
EA589LE-19 36mm スクレーパー(ステンレス製/木柄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top