品番 : EA589LE-28
品名 : 60mm スクレーパー(ステンレス製/ハンマーヘッド付)
仕様
| 全長 | 190mm | 刃幅 | 60mm |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 1.5mm | 材質 | ステンレス |
| Y型斜 | |||
| 木柄 | |||
| ハンマーヘッド付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/11 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0128ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA589LE-27 45mm スクレーパー(ステンレス製/ハンマーヘッド付) |
| EA589LE-28 60mm スクレーパー(ステンレス製/ハンマーヘッド付) |
| EA589LE-29 60mm スクレーパー(ステンレス製/ハンマーヘッド付) |
ウェブカタログ画像
拡大
