品番 : EA589LE-31
品名 : 4.5mm スクレーパー(ステンレス製/狭所作業用)
仕様
| 全長 | 225mm | 刃幅 | 4.5mm |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 1.4mm | 材質 | ステンレス(柄:ABS樹脂) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/20 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0128ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA589LE-31 4.5mm スクレーパー(ステンレス製/狭所作業用) |
| EA589LE-32 6mm スクレーパー(ステンレス製/狭所作業用) |
ウェブカタログ画像
拡大
