品番 : EA589LE-35
品名 : 42mmスクレーパー(ステンレス製/落下防止リング付)
仕様
| 全長 | 187mm | 刃幅 | 42mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス | ||
| 落下防止リング付 | |||
| 木柄 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/09 19:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0128ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA589LE-33 9mm スクレーパー(ステンレス製/落下防止リング付) |
| EA589LE-34 15mmスクレーパー(ステンレス製/落下防止リング付) |
| EA589LE-35 42mmスクレーパー(ステンレス製/落下防止リング付) |
ウェブカタログ画像
拡大
