品番 : EA589RK-2
品名 : 0-1.2/1.5-3.0mm 100mm ピンバイス
竜頭、巻き芯の取り付けに最適で、細かい部品の固定にも使用できます
仕様
| チャック能力 | 0~1.2mm、1.5~3.0mm | 全長 | 100mm |
|---|---|---|---|
| ハンドル径(mm) | 8.5 | ヘッド径(mm) | 12 |
| 4本爪 | |||
| 真鍮メッキ製 | |||
| 1チャックタイプ | |||
| 対象物の大きさに合わせて、チャックを差し換えてご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,830 円(税抜)/ 9,713 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/20 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0669ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA589RK-1 0-1.0/0.8-2.0mm 80mm ピンバイス |
| EA589RK-2 0-1.2/1.5-3.0mm 100mm ピンバイス |
| EA589RK-3 0-1.5/2.5-4.0mm 120mm ピンバイス |
| EA589RK-4 0-1.5/4.0-5.0mm 140mm ピンバイス |
