品番 : EA589XA-1
品名 : 0-3.0mm 72mm ピンバイス
仕様
| チャック能力 | 0~3.0mm | サイズ | φ35×72mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ハンドル:木製、 チャック:スチール | ヘッド径 | 11.1mm |
| 木製グリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,200 円(税抜)/ 5,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/10/31 20:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0669ページ | ||||
代替品
![]() |
|

