品番 : EA589XB-300
品名 : 35mm/0- 7mm ミニバイス
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | APV-35 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 口幅:35mm 最大開口:7mm |
口の深さ | 19mm(底面ソフトカバー装着時) |
| 材質 | 本体:ポリカーボネート・ゴム プレート:ゴム ソフトカバー:エラストマー樹脂 ネジ部:真鍮 おもり:鉄 |
||
| 時計メタルハンドル長さ調整の際のバンドの固定に | |||
| メタルバンドのピンを抜いてもバイス内部に残る構造なので部品をなくしません | |||
| ホビーやアクセサリーパーツの穴あけ時の保持に便利 | |||
| 挟んだものをキズ付けないゴム製口金 | |||
| 底面はエラストマー素材で滑りにくく、安定して作業できます。 | |||
| 底面ソフトカバーは脱着可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/15 16:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0667ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589XB-301 : [EA589XB-300用] 替ゴムプレート |
ウェブカタログ画像
拡大
