品番 : EA589XB-301
品名 : [EA589XB-300用] 替ゴムプレート
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | APV-35R |
|---|---|---|---|
| 材質 | ゴム | 入数 | 2枚 |
| EA589XB-300用交換ゴムプレート | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
190 円(税抜)/ 209 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/15 16:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0667ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589XB-300 : 35mm/0- 7mm ミニバイス |
ウェブカタログ画像
拡大
