品番 : EA590-15
品名 : 4本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用)
丈夫なポリエステル製ツールロール付
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 00 19 56 V01 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・12~25mm 穴用スナップリングプライヤー ・19~60mm 穴用スナップリングプライヤー ・10~25mm 軸用スナップリングプライヤー ・19~60mm 軸用スナップリングプライヤー ・ツールロール |
先端角度 | ストレート |
| 全長 | 140㎜、180㎜ | リング径 | 12~60・19~60㎜ |
| 仕上げ | 研磨 | 総重量 | 635g |
| 軸用・穴用各2本 | |||
| 調整できる便利なクイックロック付き | |||
| 耐久性のあるポリエステル生地で作られた高品質のツールロール付き | |||
| セット内品番は下記のその他関連を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/14 14:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0328ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA590AA-1 : 12 -25mm 穴用スナップリングプライヤー |
| セット商品 | EA590AA-2 : 19 -60mm 穴用スナップリングプライヤー |
| セット商品 | EA590BA-1 : 10 -25mm 軸用スナップリングプライヤー |
| セット商品 | EA590BA-2 : 19 -60mm 軸用スナップリングプライヤー |
