品番 : EA590BA-1
品名 : 10 -25mm 軸用スナップリングプライヤー
安定した先端部で滑りません
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 46 11 A1 |
|---|---|---|---|
| リング径 | 10~25mm | 全長 | 140mm |
| 先端径 | φ1.3mm | 最大開口幅 | 20mm |
| 重量 | 86g | 仕上げ | 研磨 |
| ハンドル | プラスチックコート | 形状 | ストレート |
| 安定した先端部で滑りません。 | |||
| 軸用 | |||
| バネ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,410 円(税抜)/ 3,751 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/07 09:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0328ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590BA-0 3 -10mm 軸用スナップリングプライヤー |
| EA590BA-1 10 -25mm 軸用スナップリングプライヤー |
| EA590BA-2 19 -60mm 軸用スナップリングプライヤー |
| EA590BA-3 40-100mm 軸用スナップリングプライヤー |
| EA590BA-4 85-140mm 軸用スナップリングプライヤー |
