詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590BA-0

品名 : 3 -10mm 軸用スナップリングプライヤー

安定した先端部で滑りません

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 46 11 A0
リング径 3~10mm 全長 140mm
先端径 φ0.9mm 最大開口幅 20mm
重量 85g 仕上げ 研磨
ハンドル プラスチックコート 形状 ストレート
安定した先端部で滑りません。
軸用
バネ付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,570 (税抜)/ 3,927 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/02/08 19:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0328ページ
バリエーション一覧
EA590BA-0 3 -10mm 軸用スナップリングプライヤー
EA590BA-1 10 -25mm 軸用スナップリングプライヤー
EA590BA-2 19 -60mm 軸用スナップリングプライヤー
EA590BA-3 40-100mm 軸用スナップリングプライヤー
EA590BA-4 85-140mm 軸用スナップリングプライヤー
ウェブカタログ画像
  • 軸用

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top