詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590-24

品名 : 4本組 スナップリングプライヤー

ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 00 20 03 V02
<セット内容> ・12~25mm 穴用スナップリングプライヤー
・19~60mm 穴用スナップリングプライヤー
・10~25mm 軸用スナップリングプライヤー
・19~60mm 軸用スナップリングプライヤー
先端角度 ストレート
全長 140㎜、180㎜ リング径 12~60・19~60㎜
仕上げ 研磨 総重量 450g
軸用・穴用各2本
調整できる便利なクイックロック付き
プラスチックパッケージ
セット内品番は下記のその他関連を参照ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0328ページ
ウェブカタログ画像
  • 穴用・軸用

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top