詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590-33

品名 : 2本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用/ツールロール付)

ドイツ鋼特有の粘りがあり、折れにくく、先が長持ちします

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> ・スナップリングプライヤー(軸用)
・スナップリングプライヤー(穴用)
・ツールロール
<セット点数> 2本組
【スナップリングプライヤー(軸用)】
・リング径…40~100mm
・全長…210mm
・先端径…φ2.3mm
・重量…220g
・先端…ストレート
・研磨仕上げ
・安定した先端部で滑りません
【スナップリングプライヤー(穴用)】
・リング径…40~100mm
・全長…225mm
・先端径…φ2.3mm
・重量…196g
・先端…ストレート
・研磨仕上げ
・安定した先端部で滑りません
【ツールロール】
・サイズ…315×275mm
・ポケット数…4
・材質…ポリエステル
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0328ページ
バリエーション一覧
EA590-31 2本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用/ツールロール付)
EA590-32 2本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用/ツールロール付)
EA590-33 2本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用/ツールロール付)
ウェブカタログ画像
  • ツールロール
  • 穴用
  • 軸用

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top