品番 : EA590-37
品名 : 2本組 スナップリングプライヤー(軸用/ツールロール付)
ドイツ鋼特有の粘りがあり、折れにくく、先が長持ちします
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・19~60mm スナップリングプライヤー(軸用) ・40~100mm スナップリングプライヤー(軸用) ・ツールロール |
<セット点数> | 2本組 |
| 【19~60mm スナップリングプライヤー(軸用)】 ・リング径…19~60mm ・全長…180mm ・先端径…φ1.8mm ・重量…134g ・安定した先端部で滑りません。 ・研磨仕上げ |
|||
| 【40~100mm スナップリングプライヤー(軸用)】 ・リング径…40~100mm ・全長…210mm ・先端径…φ2.3mm ・重量…220g ・安定した先端部で滑りません。 ・研磨仕上げ |
|||
| 【ツールロール】 ・サイズ…315×275mm ・ポケット数…4 ・材質…ポリエステル |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0328ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590-36 2本組 スナップリングプライヤー(軸用/ツールロール付) |
| EA590-37 2本組 スナップリングプライヤー(軸用/ツールロール付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA590BA-2 : 19 -60mm 軸用スナップリングプライヤー |
| セット商品 | EA590BA-3 : 40-100mm 軸用スナップリングプライヤー |
| セット商品 | EA925KN-26 : 315x275mm ツールロール(4ポケット) |
ウェブカタログ画像
拡大
