品番 : EA590-41
品名 : 2本組 スナップリングプライヤー(穴用/ツールロール付)
ドイツ鋼特有の粘りがあり、折れにくく、先が長持ちします
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・12~25mm スナップリングプライヤー(穴用) ・19~60mm スナップリングプライヤー(穴用) ・ツールロール |
<セット点数> | 2本組 |
| 【12~25mm スナップリングプライヤー(穴用)】 ・リング径…12~25mm ・全長…140mm ・先端径…φ1.3mm ・重量…88g ・安定した先端部で滑りません。 ・研磨仕上げ |
|||
| 【スナップリングプライヤー(穴用)】 ・リング径…19~60mm ・全長…180mm ・先端径…φ1.8mm ・重量…135g ・先端…ストレート ・研磨仕上げ ・安定した先端部で滑りません |
|||
| 【ツールロール】 ・サイズ…315×275mm ・ポケット数…4 ・材質…ポリエステル |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,800 円(税抜)/ 9,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0328ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590-41 2本組 スナップリングプライヤー(穴用/ツールロール付) |
| EA590-42 2本組 スナップリングプライヤー(穴用/ツールロール付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA590AA-1 : 12 -25mm 穴用スナップリングプライヤー |
| セット商品 | EA590AA-2 : 19 -60mm 穴用スナップリングプライヤー |
| セット商品 | EA925KN-26 : 315x275mm ツールロール(4ポケット) |
ウェブカタログ画像
拡大
