品番 : EA590-9
品名 : 4本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 00 20 01 V09 |
|---|---|---|---|
| <セット点数> | 4本組 | 仕様 | 穴用・直 穴用・90° 軸用・直 軸用・90° |
| リング径 | 19~60mm | 全長 | 穴用・直:180mm 穴用・90°:165mm 軸用・直:180mm 軸用・90°:165mm |
| 材質 | クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ) | ハンドル仕上げ | プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ) |
| ヘッド仕上げ | グレー防錆コート | スポンジマットサイズ | 335×33×165mm(内側:幅×高さ×深さ) |
| 総重量 | 820g | ||
| ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。 | |||
| ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。 | |||
| ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。 | |||
| スポンジ製マットにセットされています。 | |||
| ツールを分かりやすく整理して保管 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
22,500 円(税抜)/ 24,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/08 17:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0329ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA590AJ-2 : 19 -60mm 穴用精密スナップリングプライヤー |
| セット商品 | EA590AK-2 : 19 -60mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚ |
| セット商品 | EA590BJ-2 : 19 -60mm 軸用精密スナップリングプライヤー |
| セット商品 | EA590BK-2 : 19- 60mm軸用精密スナップリングプライヤー90゚ |
ウェブカタログ画像
拡大

