品番 : EA590BJ-2
品名 : 19 -60mm 軸用精密スナップリングプライヤー
先端チップはリングとの接触面が広いため、リングを歪めず確実に保持します
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 4911A2 |
|---|---|---|---|
| リング径 | 19~60mm | 全長 | 180mm |
| 先端径 | φ1.8×3.1mm(ピン径×長さ) | 材質 | 高品質クロムバナジウム鋼 |
| 重量(g) | 170 | ||
| 先端ピン 強力バネ鋼 | |||
| ねじることなく保持し簡単に素早く作業できます | |||
| 軸用 | |||
| ストレート | |||
| 防錆仕上げ | |||
| 先端チップはリングとの接触面が広いため、リングを歪めず確実に保持します | |||
| 狭所での作業に便利なスリムなヘッド形状 | |||
| ハンドルは滑りにくい樹脂コーティング | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/12/12 22:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0335ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590BJ-0 3 -10mm 軸用精密スナップリングプライヤー |
| EA590BJ-1 10 -25mm 軸用精密スナップリングプライヤー |
| EA590BJ-2 19 -60mm 軸用精密スナップリングプライヤー |
| EA590BJ-3 40-100mm 軸用精密スナップリングプライヤー |
| EA590BJ-4 85-140mm 軸用精密スナップリングプライヤー |
