品番 : EA590BJ-1
品名 : 10 -25mm 軸用精密スナップリングプライヤー
先端チップはリングとの接触面が広いため、リングを歪めず確実に保持します
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 49 11 A1 |
|---|---|---|---|
| リング径 | 10~25mm | 全長 | 140mm |
| 先端径 | φ1.3×1.6mm(ピン径×長さ) | 重量 | 100g |
| 先端角度 | ストレート | ハンドル | プラスチックコート(滑り止め付き) |
| 材質 | 高品質クロムバナジウム鋼 | ||
| 軸用 | |||
| 防錆仕上げ | |||
| 狭所での作業に便利なスリムなヘッド形状 | |||
| ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。 | |||
| ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,410 円(税抜)/ 4,851 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/05/23 04:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0329ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590BJ-0 3 -10mm 軸用精密スナップリングプライヤー |
| EA590BJ-1 10 -25mm 軸用精密スナップリングプライヤー |
| EA590BJ-2 19 -60mm 軸用精密スナップリングプライヤー |
| EA590BJ-3 40-100mm 軸用精密スナップリングプライヤー |
| EA590BJ-4 85-140mm 軸用精密スナップリングプライヤー |
