品番 : EA590A-61
品名 : [EA590A-6用] 交換用クロー(1組)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 44 19 J6 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 70×6mm | 先端径 | φ4.5mm |
| 重量 | 87g | ||
| EA590A-6用 替えクロー(1セット) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 06:21現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0330ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590A-51 [EA590A-5用] 交換用クロー(1組) |
| EA590A-61 [EA590A-6用] 交換用クロー(1組) |
ウェブカタログ画像
拡大
