品番 : EA590AA-4
品名 : 85-140mm 穴用スナップリングプライヤー
安定した先端部で滑りません
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 4411J4 |
|---|---|---|---|
| リング径 | 85~140mm | 全長 | 320mm |
| 先端径 | φ3.2mm | 先端角度 | ストレート |
| 研磨仕上げ | |||
| ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,100 円(税抜)/ 6,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/12/12 22:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0334ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590AA-0 8 -13mm 穴用スナップリングプライヤー |
| EA590AA-1 12 -25mm 穴用スナップリングプライヤー |
| EA590AA-2 19 -60mm 穴用スナップリングプライヤー |
| EA590AA-3 40-100mm 穴用スナップリングプライヤー |
| EA590AA-4 85-140mm 穴用スナップリングプライヤー |
