詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590AB-4

品名 : 85-140mm 穴用スナップリングプライヤー/90゚

安定した先端部で滑りません

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 44 21 J41
リング径 85~140mm 全長 300mm
先端径 φ3.2mm 重量 462g
先端角度 90° ハンドル プラスチックコート
仕上げ 研磨 先端サイズ A:29mm、B:22mm
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
追加説明
カタログ価格

6,770 (税抜)/ 7,447 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/04/01 22:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0328ページ
バリエーション一覧
EA590AB-0 8 -13mm 穴用スナップリングプライヤー/90゚
EA590AB-1 12 -25mm 穴用スナップリングプライヤー/90゚
EA590AB-2 19 -60mm 穴用スナップリングプライヤー/90゚
EA590AB-3 40-100mm 穴用スナップリングプライヤー/90゚
EA590AB-4 85-140mm 穴用スナップリングプライヤー/90゚
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top