詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590AE-1

品名 : 12 -25mm 穴用スナップリングプライヤー/90゚

安定した先端部で滑りません

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 44 23 J11
先端角度 90° リング径 12~25mm
全長 130mm 先端径 φ1.3mm
重量 89g ハンドル プラスチックコート
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
クロムメッキ
追加説明
カタログ価格

4,420 (税抜)/ 4,862 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/09 16:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0328ページ
バリエーション一覧
EA590AE-1 12 -25mm 穴用スナップリングプライヤー/90゚
EA590AE-2 19 -60mm 穴用スナップリングプライヤー/90゚
EA590AE-3 40-100mm 穴用スナップリングプライヤー/90゚
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • 穴用

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top