詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590AG

品名 : 2本組 スナップリングプライヤー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
先端の耐久性が特に優れています

仕様

〈セット内容〉 2丁組

・軸用プライヤー
リング径:3-1/2”~6-1/2”(89~165mm)
・穴用プライヤー
リング径:3-1/16”~6-1/4”(78~159mm)
先端角度 ストレート・45°・90°
先端サイズ 0.12”(φ3mm) プライヤー全長 400mm
重量 980g ケースサイズ 440×340×70mm
総重量 3.3kg
スナップリングプライヤーセット
スチール製
ラチェット式、解除レバー付(握り込んで使用します。)
チップ交換式
追加説明
アイコン
カタログ価格

25,100 (税抜)/ 27,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/08 04:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0331ページ

代替品

EA590HA
  • 品番

    EA590HA

  • コメント

    φ90-175mm 内・外兼用

ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top