品番 : EA590AR-21
品名 : 78-159mm 穴用スナップリングプライヤー/90゚
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
大きくて重いリングを安全に着脱できます
仕様
先端角度 | 90° | リング径 | 78~150mm |
---|---|---|---|
全長 | 406mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/10 18:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0336ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA590AR-110 : [EA590AR-1,BR-1用] 交換用クローセット(1組) |
オプション | EA590AR-145 : [EA590AR-11,BR-11用] 交換用クローセット(1組) |
部品 | EA590AR-190 : [EA590AR-1,BR-1用] 交換用クロー(1組) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)