品番 : EA590B-5
品名 : 122-300mm 軸用スナップリングプライヤー
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 46 10 A5 |
|---|---|---|---|
| リング径 | 122~300mm | 全長 | 560mm |
| 先端径 | φ3.5mm | 重量 | 1773g |
| 材質 | シートスチール、クロムバナジウム鋼 | 仕上げ | 研磨 |
| ハンドルを押し縮めると、クローが広がります。 クローを狭める時は、解除レバーを押しながらハンドルを開きます。 |
|||
| 焼き戻し処理の先端は交換可能 | |||
| サイズに合わせてご使用下さい。爪が折れる原因になります。 | |||
| 黒く粉体塗装されています。 | |||
| 軸用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
27,700 円(税抜)/ 30,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/15 16:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0330ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590B-5 122-300mm 軸用スナップリングプライヤー |
| EA590B-6 252-400mm 軸用スナップリングプライヤー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA590B-51 : [EA590B-5用] 交換用クロー(1組) |
| オプション | EA590BB-51 : [EA590B-5・BB-5用] 交換用クロー(1組) |
