詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590BB-1

品名 : 10 -25mm 軸用スナップリングプライヤー/90゚

安定した先端部で滑りません

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 46 21 A11
先端角度 90° リング径 10~25mm
全長 125mm 先端径 φ1.3mm
重量 85g 仕上げ 研磨
ハンドル プラスチックコート
バネ付き
軸用
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,710 円(税抜)/ 4,081 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0328ページ
バリエーション一覧
EA590BB-0 3 -10mm 軸用スナップリングプライヤー/90゚
EA590BB-1 10 -25mm 軸用スナップリングプライヤー/90゚
EA590BB-2 19 -60mm 軸用スナップリングプライヤー/90゚
EA590BB-3 40-100mm 軸用スナップリングプライヤー/90゚
EA590BB-4 85-140mm 軸用スナップリングプライヤー/90゚
ウェブカタログ画像
  • 軸用
  • ※本商品は軸用です。

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top