品番 : EA590BF-3
品名 : 40-100mm軸用スナップリングプライヤー/90゚
安定した先端部で滑りません
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 46 23 A31 |
|---|---|---|---|
| 先端角度 | 90° | リング径 | 40~100mm |
| 全長 | 200mm | 先端径 | φ2.3mm |
| 重量 | 221g | ハンドル | プラスチックコート |
| クロムメッキ | |||
| バネ付き | |||
| 軸用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,660 円(税抜)/ 6,226 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/05/23 07:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0328ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590BF-0 3- 10mm軸用スナップリングプライヤー/90゚ |
| EA590BF-1 10- 25mm軸用スナップリングプライヤー/90゚ |
| EA590BF-2 19- 60mm軸用スナップリングプライヤー/90゚ |
| EA590BF-3 40-100mm軸用スナップリングプライヤー/90゚ |
ウェブカタログ画像
拡大
