品番 : EA590HL-1
品名 : 内外兼用スナップリングプライヤー
仕様
| リング径(mm)軸 | 17~23 | リング径(mm)穴 | 16~26 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 200 | 付属クロー | 15°クロー:φ1.5・1.9・2.2・2.7・3.1mm 75°クロー:φ1.5・1.9・2.2・2.7・3.1mm |
| ハンドル材質 | プラスチック | 重量 | 272g |
| 内外兼用 | |||
| ハンドルを回転するだけで内外の切り替えが可能。 | |||
| チップの先端は円錐形になっており、スナップリングの脱落を防ぎます。 | |||
| 幅広いサイズに適合するよう、便利なプラスチックポーチに入った10組の替えチップを付属。 | |||
| セットスクリュー(止めネジ)を回すだけで簡単にチップを交換可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 04:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0333ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

