品番 : EA590HC-1
品名 : 3-26/ 7-26mm 内外兼用スナップリングプライヤ-
レバー操作で簡単に軸と穴用の切り替えが可能です
仕様
| リング径:軸 | 3~26mm | リング径:穴 | 7~26mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 160mm | 重量 | 120g |
| ストレートチップ(φ0.6・0.9・1.2mm)、90°チップ(φ0.9・1.2mm)付 | |||
| 工具鋼製 | |||
| 樹脂グリップ付き | |||
| 内外切り替えスイッチ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,160 円(税抜)/ 6,776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/04/01 22:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0332ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590HC-1 3-26/ 7-26mm 内外兼用スナップリングプライヤ- |
| EA590HC-2 7-51/10-51mm 内外兼用スナップリングプライヤ- |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA590H-11 : [EA590H-1,HC-1用] 交換用クローセット |
| 部品 | EA590H-12 : [EA590H-2,HC-2用] 交換用クローセット |
