品番 : EA590MD-13
品名 : 24-37/27-45mm スナップリングプライヤ/90゚内外兼用
内外兼用、カムロック式で切替簡単
仕様
| 内外兼用、カムロック式で切替簡単 | |||
| 適応リング径 | 軸:24~37mm、穴:27~45mm | 先端角 | 90° |
|---|---|---|---|
| 先端径 | φ1.8mm | 全長 | 185mm |
| スプリング入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,430 円(税抜)/ 5,973 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 08:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0331ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590MD-2 17-23/16-26mm スナップリングプライヤ/18゚内外兼用 |
| EA590MD-12 17-23/16-26mm スナップリングプライヤ/90゚内外兼用 |
| EA590MD-13 24-37/27-45mm スナップリングプライヤ/90゚内外兼用 |
