品番 : EA590SE-2
品名 : 12- 25mm 穴用スナップリングプライヤー
ドイツ鋼特有のねばりがあり、折れにくく、先が長持ちします
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6543 4 001 |
|---|---|---|---|
| リング径(mm) | 12~25 | 全長(mm) | 140 |
| 先端角度 | ストレート | サイズ | J1 |
| 先端チップ径(φmm) | 1.3 | 重量 | 90g |
| クロムメッキ | |||
| ローレット付ハンドル | |||
| 頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力 | |||
| ストレートタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0330ページ | ||||
代替品
![]() |
|

