詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590A-1

品名 : 12 -25mm 穴用スナップリングプライヤー

安定した先端部で滑りません

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 44 13 J1
リング径 12~25mm 全長 140mm
先端径 φ1.3mm 材質 クロムバナジウム鋼
仕上げ ヘッド:クロムメッキ
ハンドル:PVCカバー付
重量 88g
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
精密ですべらない口先
穴用
追加説明
カタログ価格

4,030 円(税抜)/ 4,433 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/10/05 23:14現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0328ページ
バリエーション一覧
EA590A-0 8 -13mm 穴用スナップリングプライヤー
EA590A-1 12 -25mm 穴用スナップリングプライヤー
EA590A-2 19 -60mm 穴用スナップリングプライヤー
EA590A-3 40-100mm 穴用スナップリングプライヤー
EA590A-4 85-140mm 穴用スナップリングプライヤー
ウェブカタログ画像
  • 穴用
  • メッキの種類

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top