品番 : EA590A-3
品名 : 40-100mm 穴用スナップリングプライヤー
安定した先端部で滑りません
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 44 13 J3 |
|---|---|---|---|
| リング径 | 40~100mm | 全長 | 225mm |
| 先端径 | φ2.3mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 仕上げ | ヘッド:クロムメッキ ハンドル:PVCカバー付 |
重量 | 194g |
| ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。 | |||
| 精密ですべらない口先 | |||
| 穴用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/08 19:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0328ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590A-0 8 -13mm 穴用スナップリングプライヤー |
| EA590A-1 12 -25mm 穴用スナップリングプライヤー |
| EA590A-2 19 -60mm 穴用スナップリングプライヤー |
| EA590A-3 40-100mm 穴用スナップリングプライヤー |
| EA590A-4 85-140mm 穴用スナップリングプライヤー |
