詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590SF-15

品名 : 85-140mm 穴用スナップリングプライヤー(90゚)

ドイツ鋼特有のねばりがあり、折れにくく、先が長持ちします

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 6544 6 041
リング径(mm) 85~140 全長(mm) 300
先端角度 90° サイズ J41
先端チップ径(φmm) 3.2 重量 432g
磨き仕上げ
ビニールコートハンドル
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力
90°先曲がりタイプ
追加説明
カタログ価格

13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/13 11:51現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0330ページ

代替品

EA590AB-4
  • 品番

    EA590AB-4

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像
※画像は、EA590SF-13です。
  • ※画像は、EA590SF-13です。
  • ※画像は、EA590SF-13です。

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top