品番 : EA590SG-5
品名 : 85-140mm 軸用スナップリングプライヤー
ドイツ鋼特有のねばりがあり、折れにくく、先が長持ちします
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6545 4 004 |
---|---|---|---|
リング径(mm) | 85~140 | 全長(mm) | 315 |
先端角度 | ストレート | サイズ | A4 |
先端チップ径(φmm) | 3.2 | 重量 | 437g |
クロムメッキ | |||
ローレット付ハンドル | |||
バネ付 | |||
軸用 | |||
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力 | |||
耐久性に優れたスプリングを採用 | |||
ストレートタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/14 15:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0339ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA590SG-1 3- 10mm 軸用スナップリングプライヤー |
EA590SG-2 10- 25mm 軸用スナップリングプライヤー |
EA590SG-3 19- 60mm 軸用スナップリングプライヤー |
EA590SG-4 40-100mm 軸用スナップリングプライヤー |
EA590SG-5 85-140mm 軸用スナップリングプライヤー |